Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo32
Descripción general
- Las mismas características y rendimiento que la LEY estándar, además de:
- Carrera máxima: 300 mm
- Tipos de cojinetes: cojinetes deslizantes o cojinetes de cojinetes de bolas
- Par de rotación máximo permitido: 5.76 N€¢m (tamaños 32, 40; dependiente de la carrera)
- Precisión no giratoria de la placa: ±0.05° (cojinete deslizante); ±0.06° (cojinete de casquillo de bola)