Descripción general
Descripción del fabricante
LEYG32LDS7C-150B TIPO DE VARILLA GUÍA
- Tamaños de cuerpo: 25, 32
- Carga máxima de trabajo: 60 kg (horizontal); 46 kg (vertical)
- Fuerza de empuje máxima: 736 N
- Carrera máxima: 300 mm
- Repetibilidad de posicionamiento: ±0.02 mm
- Motor disponible con encoder incremental de 17 bits o absoluto de 18 bits
- Tipos de cojinetes: cojinetes deslizantes o cojinetes de cojinetes de bolas
- Par de rotación máximo permitido: 5.76 N
- m (tamaños 32, 40; dependiente del accidente cerebrovascular)
- Precisión no giratoria de la placa: ±0.05° (cojinete deslizante); ±0.06° (cojinete de casquillo de bola)
Ayúdenos a mejorar este producto