Descripción general
Descripción del fabricante
LEYG32LNM1A-150 TIPO VARILLA GUÍA ELÉCTRICA
- Tamaños de cuerpo: 25, 32
- Carga máxima de trabajo: 60 kg (horizontal); 44 kg (vertical)
- Fuerza de empuje máxima: 736 N
- Velocidad máxima: 1200 mm/s
- Aceleración máxima: 5,000 mm/s 2
- Carrera máxima: 300 mm
- Repetibilidad de posicionamiento: ±0.02 mm
- Tipos de cojinetes: cojinetes deslizantes o cojinetes de cojinetes de bolas
- Precisión no giratoria de la placa: ±0.05° (cojinete deslizante); ±0.06° (cojinete de casquillo de bola)
Ayúdenos a mejorar este producto