Motion
LEYG32LS7C-150-R5B2H

SMC
LEYG32LS7C-150-R5B2H

Actuador eléctrico tipo varilla guía
Artículo MI #10142450
No. Fabricante LEYG32LS7C-150-R5B2H
Precio3,939.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
LEYG32LS7C-150-R5B2H

Actuador eléctrico tipo varilla guía
Artículo MI #10142450
No. Fabricante LEYG32LS7C-150-R5B2H
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
Precio3,939.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LEYG32LS7C-150-R5B2H TIPO DE VARILLA GUÍA
  • Tamaños de cuerpo: 25, 32
  • Carga máxima de trabajo: 60 kg (horizontal); 46 kg (vertical)
  • Fuerza de empuje máxima: 736 N
  • Carrera máxima: 300 mm
  • Repetibilidad de posicionamiento: ±0.02 mm
  • Motor disponible con encoder incremental de 17 bits o absoluto de 18 bits
  • Tipos de cojinetes: cojinetes deslizantes o cojinetes de cojinetes de bolas
  • Par de rotación máximo permitido: 5.76 N
  • m (tamaños 32, 40; dependiente del accidente cerebrovascular)
  • Precisión no giratoria de la placa: ±0.05° (cojinete deslizante); ±0.06° (cojinete de casquillo de bola)
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo