Motion
LEYH63S8B-200PB-S5B21

SMC CORP OF AMERICA
LEYH63S8B-200PB-S5B21

Actuador eléctrico tipo varilla
Artículo MI #10143129
No. Fabricante LEYH63S8B-200PB-S5B21
Precio6,187.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
LEYH63S8B-200PB-S5B21

Actuador eléctrico tipo varilla
Artículo MI #10143129
No. Fabricante LEYH63S8B-200PB-S5B21
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
Precio6,187.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LEYH63S8B-200PB-S5B21 TIPO DE VARILLA ELÉCTRICA
  • IP5x o IP65 (opción €œP€ )
  • Carga máxima de trabajo: 80 kg (horizontal); 72 kg (vertical)
  • Fuerza de empuje máxima: 1910 N
  • Carrera máxima: 800 mm
  • Repetibilidad de posicionamiento: ±0.02 mm
  • Motor disponible con encoder incremental de 17 bits o absoluto de 18 bits
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good