Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de productoInterruptores de flujo
- SerieLFE
Descripción general
Descripción del fabricante
LFE3K82 DIGITAL DE TIPO ELECTROMAGNÉTICO
- Rangos de flujo (lpm): 0.5-20, 2.5-100, 5-200
- Tamaños de puerto (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3/4, 1, (depende del rango de flujo)
- Clasificación de temperatura: 0-85°C
- Opciones de salida: NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
- Precisión: F.S. al ±4 %
- Repetibilidad: ±2 % F.S.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad