Motion
LVC20-S06-1-Z

SMC CORP OF AMERICA
LVC20-S06-1-Z

LVC, válvula química de alta pureza, accionada por aire, conexión integral, tipo único
Artículo MI #10145021
No. Fabricante LVC20-S06-1-Z
Precio278.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
LVC20-S06-1-Z

LVC, válvula química de alta pureza, accionada por aire, conexión integral, tipo único
Artículo MI #10145021
No. Fabricante LVC20-S06-1-Z
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
Precio278.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LVC20-S06-1-Z QUÍMICO DE ALTA PURIDAD
  • Diámetros del orificio: ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
  • Características de flujo: 0.35 a 8 Cv
  • Presión de funcionamiento: 0.3 a 0.5 MPa
  • Temperatura del fluido: 0 a 100° C
  • Temperatura ambiente: 0 a 60° C
  • D.E. de los tubos: Tamaño métrico: 6, 10, 12, 19, 25; Tamaño en pulgadas: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"