Motion
3305  A-2RS1TN9/C3MT33

SKF
3305 A-2RS1TN9/C3MT33

Cojinete de contacto angular - Orificio de 25 mm, 62 mm OD, 1.0000 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #10145090
No. Fabricante 3305 A-2RS1TN9/C3MT33
Precio209.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3305 A-2RS1TN9/C3MT33

Cojinete de contacto angular - Orificio de 25 mm, 62 mm OD, 1.0000 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #10145090
No. Fabricante 3305 A-2RS1TN9/C3MT33
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
Precio209.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
3305 A-2RS1TN9/C3MT33
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"