Descripción general
Descripción del fabricante
LVC50-S19 VÁLVULA QUÍMICA DE ALTA PUREZA,
- Diámetros del orificio: ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
- Características de flujo: 0.35 a 8 Cv
- Presión de funcionamiento: 0.3 a 0.5 MPa
- Temperatura del fluido: 0 a 100° C
- Temperatura ambiente: 0 a 60° C
- D.E. de los tubos: Tamaño métrico: 6, 10, 12, 19, 25; Tamaño en pulgadas: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
Ayúdenos a mejorar este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad