Motion
LVC50-S19-2
LVC, válvula química de alta pureza, accionada por aire, conexión integral, tipo único
Artículo MI #10145175
No. Fabricante LVC50-S19-2
Precio642.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LVC, válvula química de alta pureza, accionada por aire, conexión integral, tipo único
Artículo MI #10145175
No. Fabricante LVC50-S19-2
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
Precio642.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LVC50-S19-2 VÁLVULA QUÍMICA DE ALTA PUREZA,
  • Diámetros del orificio: ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
  • Características de flujo: 0.35 a 8 Cv
  • Presión de funcionamiento: 0.3 a 0.5 MPa
  • Temperatura del fluido: 0 a 100° C
  • Temperatura ambiente: 0 a 60° C
  • D.E. de los tubos: Tamaño métrico: 6, 10, 12, 19, 25; Tamaño en pulgadas: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
Ayúdenos a mejorar este producto

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good