Especificaciones
Details
- País de origenJP
Descripción general
Descripción del fabricante
LVM10R3-5A1U-2 VÁLVULA QUÍMICA, 2 PUERTO
- Diámetro del orificio de LVM11: 1.5mm
- Diámetro del orificio de LVM10: 1.4mm
- Disponible con circuito de ahorro de energía que reduce el consumo de energía de retención a 1W
- Tipos N.C. o N.A. de 2 puertos; tipo universal de 3 puertos
- Opción de diafragma de EPDM, FKM o Kalrez®
- Material de la pieza húmeda: PEEK o PFA (cuerpo/placa)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad