Descripción general
Descripción del fabricante
LVQ40-T13N-4 VÁLVULA QUÍMICA DE ALTA PUREZA
- Válvula química de puerto 2 , tipo de accesorio de extensión de tubo
- Exterior no metálico
- D.E. del tubo: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 6mm, 10mm, 12mm, 19mm, 25mm
- Orificio: ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
- Factor Cv: de 0,35 a 8.0
Help us improve this product