Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno100 mm
Details
- País de origenEE. UU.
- Tipo de montajeDoble horquilla
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieMB-Z
Descripción general
Descripción del fabricante
MBD100TN-125NZ CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN
- Peso más ligero
- Tamaños de orificio: 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Montajes: base, pie axial, ala de varilla o cabeza, horquilla simple o doble y basculante de doble apoyo central
- Variedad de interruptores
- Cumple con RoHS