Motion
MDB1KB32-175Z

SMC
MDB1KB32-175Z

MB -CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO Z con diámetro interior de 32 mm
Artículo MI #10149686
No. Fabricante MDB1KB32-175Z
Precio156.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MDB1KB32-175Z

MB -CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO Z con diámetro interior de 32 mm
Artículo MI #10149686
No. Fabricante MDB1KB32-175Z
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
Precio156.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    MB-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
MDB1KB32-175Z CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN
  • Estándar: varilla simple no giratoria de doble acción
  • Tamaños de orificio: 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Carreras de 25mm a 700mm dependiendo del tamaño del orificio
  • Montajes: básico, pie, brida y horquilla
  • Con o sin funda de varilla de nailon o resistente al calor
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo