Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno80 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeBrida de varilla
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieMB-Z
Descripción general
- Presión de funcionamiento: 0.05 a 1.0 MPa
- Velocidad del pistón: de 50 a 1000 mm/s
- Cojín de aire: cojín de aire o parachoques de goma
- Capaz de montar pequeños interruptores automáticos en cuatro superficies