Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeBásico/sin soporte
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieMB-Z
Descripción general
- Varilla no giratoria: varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio: 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
- Carreras de 25mm a 800mm dependiendo del tamaño del orificio
- Montajes: básico, pie, brida delantera o trasera, horquilla simple o doble y basculante de doble apoyo central
- Con o sin funda de varilla de nailon o resistente al calor
- Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores