Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno63 mm
Detalles
- País de origenJP
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeBásico/sin soporte
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieMB-Z
Descripción general
- Barra doble no giratoria de doble acción
- Tamaños de orificio: 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
- Carreras de 25mm a 700mm dependiendo del tamaño del orificio
- Montajes: base, pie, brida y basculante de doble apoyo central
- Con o sin funda de varilla de nailon o resistente al calor, solo un extremo
- Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores