Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno80 mm
Detalles
- País de origenJP
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeUna horquilla
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieMB-Z
Descripción general
- Velocidad del pistón: de 5 a 500mm/s
- Carreras estándar: 25 a 800mm
- Tamaños de orificio: 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Tasa de fugas admisible: 0.5 l/min (ANR)
- Capacidad de interruptor automático