Motion
MGPA16-10Z-M9NWVSAPC

SMC CORP OF AMERICA
MGPA16-10Z-M9NWVSAPC

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 16 mm
Artículo MI #10161339
No. Fabricante MGPA16-10Z-M9NWVSAPC
Precio396.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MGPA16-10Z-M9NWVSAPC

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 16 mm
Artículo MI #10161339
No. Fabricante MGPA16-10Z-M9NWVSAPC
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
Precio396.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    10 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, indicación de 2 colores, NPN de 3 hilos, vertical
  • Rodamientos
    Alta precisión
  • País de origen
    CN
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Conector de precableado de cable conductor
    Longitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    MGP-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
MGPA16-10Z-M9NWVSAPC CILINDRO GUÍA

También puede gustarle

Los clientes también compraron