Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Accidente cerebrovascular20 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, indicación de 2 colores, PNP de 3 hilos, horizontal
- RodamientosAlta precisión
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Conector de precableado de cable conductorLongitud del cable de 0.5 m, conector de M12-4 pines
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- SerieMGP-Z
Descripción general
Descripción del fabricante
MGPA50TN-20Z-M9PWSDPC CILINDRO GUÍA