Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter100 mm
- Accidente cerebrovascular75 mm
Details
- Cambio automáticoEstado sólido, indicación de 2 colores, PNP de 3 hilos, horizontal
- RodamientosCojinete de cojinete de bolas
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Conector de precableado de cable conductor3 m
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- SerieMGP-Z
Descripción general
Descripción del fabricante
MGPL100-75AZ-M9PWL CILINDRO GUÍA