Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
- RodamientosCojinete de cojinete de bolas
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Conector de precableado de cable conductor5 m
- Hecho a pedidoCilindro de carrera ajustable/Tipo de extensión ajustable
- Número de interruptores1
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- SerieMGP-Z