Motion
MGPL20-10Z-M9PMAPC

SMC
MGPL20-10Z-M9PMAPC

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 20 mm
Artículo MI #10162945
No. Fabricante MGPL20-10Z-M9PMAPC
Precio416.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MGPL20-10Z-M9PMAPC

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 20 mm
Artículo MI #10162945
No. Fabricante MGPL20-10Z-M9PMAPC
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
Precio416.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    10 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
  • Rodamientos
    Cojinete de cojinete de bolas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Conector de precableado de cable conductor
    Longitud del cable de 1.0 m, conector de M8-3 pines
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    MGP-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
MGPL20-10Z-M9PMAPC CILINDRO GUÍA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo