Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Accidente cerebrovascular100 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, Resistente al agua, 2 Cable, Horizontal
- RodamientosCojinete de cojinete de bolas
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Conector de precableado de cable conductor3 m
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- SerieMGP-Z