Motion
MGPL25-100AZ-M9PSAPC

SMC CORP OF AMERICA
MGPL25-100AZ-M9PSAPC

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 25 mm
Artículo MI #10163540
No. Fabricante MGPL25-100AZ-M9PSAPC
Precio563.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MGPL25-100AZ-M9PSAPC

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 25 mm
Artículo MI #10163540
No. Fabricante MGPL25-100AZ-M9PSAPC
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
Precio563.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    100 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
  • Rodamientos
    Cojinete de cojinete de bolas
  • País de origen
    CN
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Conector de precableado de cable conductor
    Longitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    MGP-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
MGPL25-100AZ-M9PSAPC CILINDRO GUÍA

También puede gustarle

Los clientes también compraron