Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter25 mm
- Accidente cerebrovascular40 mm
Details
- Cambio automáticoEstado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
- RodamientosCojinete de cojinete de bolas
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Conector de precableado de cable conductorLongitud del cable de 0.5 m, conector de M12-4 pines
- Hecho a pedidoCilindro de carrera ajustable/Tipo de extensión ajustable
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarG
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- SerieMGP-Z
Descripción general
Descripción del fabricante
MGPL25TF-40AZ-M9PSDPC-XC8 GUÍA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad