Motion
MGPL32-25Z-A93L-X144

SMC CORP OF AMERICA
MGPL32-25Z-A93L-X144

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 32 mm
Artículo MI #10164322
No. Fabricante MGPL32-25Z-A93L-X144
Precio998.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MGPL32-25Z-A93L-X144

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 32 mm
Artículo MI #10164322
No. Fabricante MGPL32-25Z-A93L-X144
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
Precio998.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    25 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
  • Rodamientos
    Cojinete de cojinete de bolas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Conector de precableado de cable conductor
    3 m
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    MGP-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
MGPL32-25Z-A93L-X144 CILINDRO GUÍA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good