Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Accidente cerebrovascular175 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
- RodamientosCojinete de cojinete de bolas
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Conector de precableado de cable conductorLongitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- SerieMGP-Z