Motion
MGPM12-10Z-M9PVLS

SMC CORP OF AMERICA
MGPM12-10Z-M9PVLS

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 12 mm
Artículo MI #10166787
No. Fabricante MGPM12-10Z-M9PVLS
Precio214.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MGPM12-10Z-M9PVLS

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 12 mm
Artículo MI #10166787
No. Fabricante MGPM12-10Z-M9PVLS
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
Precio214.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    10 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Vertical
  • Rodamientos
    Cojinete deslizante
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Conector de precableado de cable conductor
    3 m
  • Número de interruptores
    1
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    MGP-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
MGPM12-10Z-M9PVLS CILINDRO GUÍA

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good