Motion
MGPM16-125Z-A93L

SMC CORP OF AMERICA
MGPM16-125Z-A93L

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 16 mm
Artículo MI #10167339
No. Fabricante MGPM16-125Z-A93L
Precio300.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MGPM16-125Z-A93L

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 16 mm
Artículo MI #10167339
No. Fabricante MGPM16-125Z-A93L
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
Precio300.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    125 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
  • Rodamientos
    Cojinete deslizante
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Conector de precableado de cable conductor
    3 m
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    MGP-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
MGPM16-125Z-A93L CILINDRO GUÍA

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good