Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Accidente cerebrovascular200 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, resistente al agua, PNP de 3 hilos, horizontal
- RodamientosCojinete deslizante
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Conector de precableado de cable conductorLongitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- SerieMGP-Z