Motion
MGPM20TN-125Z-XB6

SMC CORP OF AMERICA
MGPM20TN-125Z-XB6

Cilindro de aire guiado: orificio de 20 mm, longitud de recorrido de 125 mm
Artículo MI #10168969
No. Fabricante MGPM20TN-125Z-XB6
Precio319.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MGPM20TN-125Z-XB6

Cilindro de aire guiado: orificio de 20 mm, longitud de recorrido de 125 mm
Artículo MI #10168969
No. Fabricante MGPM20TN-125Z-XB6
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
Precio319.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    125 mm

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete deslizante
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Hecho a pedido
    Cilindro resistente al calor (150°C)
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    MGP-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
MGPM20TN-125Z-XB6 CILINDRO GUÍA

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"