Motion
MGPM20TN-75AZ-M9PAZ

SMC CORP OF AMERICA
MGPM20TN-75AZ-M9PAZ

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 20 mm
Artículo MI #10169311
No. Fabricante MGPM20TN-75AZ-M9PAZ
Precio402.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MGPM20TN-75AZ-M9PAZ

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 20 mm
Artículo MI #10169311
No. Fabricante MGPM20TN-75AZ-M9PAZ
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
Precio402.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    75 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, resistente al agua, PNP de 3 hilos, horizontal
  • Rodamientos
    Cojinete deslizante
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Conector de precableado de cable conductor
    5 m
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    MGP-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
MGPM20TN-75AZ-M9PAZ CILINDRO GUÍA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"