Motion
MGPM25-75Z-M9NSAPC

SMC CORP OF AMERICA
MGPM25-75Z-M9NSAPC

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 25 mm
Artículo MI #10170295
No. Fabricante MGPM25-75Z-M9NSAPC
Precio406.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MGPM25-75Z-M9NSAPC

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 25 mm
Artículo MI #10170295
No. Fabricante MGPM25-75Z-M9NSAPC
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
Precio406.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    75 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, uso general, NPN de 3 hilos, horizontal
  • Rodamientos
    Cojinete deslizante
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Conector de precableado de cable conductor
    Longitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    MGP-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
MGPM25-75Z-M9NSAPC CILINDRO GUÍA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo