Motion
MGPM25TN-50Z-M9PMDPC4

SMC CORP OF AMERICA
MGPM25TN-50Z-M9PMDPC4

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 25 mm
Artículo MI #10171031
No. Fabricante MGPM25TN-50Z-M9PMDPC4
Precio542.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MGPM25TN-50Z-M9PMDPC4

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 25 mm
Artículo MI #10171031
No. Fabricante MGPM25TN-50Z-M9PMDPC4
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
Precio542.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    50 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
  • Rodamientos
    Cojinete deslizante
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Conector de precableado de cable conductor
    Longitud del cable de 1.0 m, conector de M12-4 pines
  • Número de interruptores
    4
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    MGP-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
MGPM25TN-50Z-M9PMDPC4 CILINDRO GUÍA

También puede gustarle