Motion
MGPM25TN-50Z-XB6

SMC CORP OF AMERICA
MGPM25TN-50Z-XB6

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 25 mm
Artículo MI #10171055
No. Fabricante MGPM25TN-50Z-XB6
Precio324.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MGPM25TN-50Z-XB6

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 25 mm
Artículo MI #10171055
No. Fabricante MGPM25TN-50Z-XB6
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
Precio324.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    50 mm

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete deslizante
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Hecho a pedido
    Cilindro resistente al calor (150°C)
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    MGP-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
MGPM25TN-50Z-XB6 CILINDRO GUÍA

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good