Motion
MGPM25TN-75Z-M9PL

SMC CORP OF AMERICA
MGPM25TN-75Z-M9PL

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 25 mm
Artículo MI #10171108
No. Fabricante MGPM25TN-75Z-M9PL
Precio386.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MGPM25TN-75Z-M9PL

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 25 mm
Artículo MI #10171108
No. Fabricante MGPM25TN-75Z-M9PL
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
Precio386.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    75 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
  • Rodamientos
    Cojinete deslizante
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Conector de precableado de cable conductor
    3 m
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    MGP-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
MGPM25TN-75Z-M9PL CILINDRO GUÍA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"