Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
- RodamientosCojinete deslizante
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Conector de precableado de cable conductorLongitud del cable de 0.5 m, conector de M12-4 pines
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarG
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- SerieMGP-Z
Descripción general
Descripción del fabricante
MGPM40TF-50AZ-M9PSDPC CILINDRO GUÍA