Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Accidente cerebrovascular150 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, resistente al agua, PNP de 3 hilos, horizontal
- RodamientosCojinete deslizante
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Conector de precableado de cable conductorLongitud del cable de 1.0 m, conector de M12-4 pines
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- SerieMGP-Z