Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Accidente cerebrovascular200 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, uso general, NPN de 3 hilos, horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de guíaGuía básica - Estándar
- Conector de precableado de cable conductor3 m
- Tipo de tuberíaTuberías estándar
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- SerieMY1
- Tipo de ajustador de carreraCon una unidad L y una unidad H cada una
- Sufijo para accidente cerebrovascularAmbos extremos