Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Accidente cerebrovascular600 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de guíaGuía básica - Estándar
- Conector de precableado de cable conductorLongitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines
- Número de interruptores automáticos2
- Tipo de tuberíaTipo de tubería centralizada
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- SerieMY1
- Tipo de ajustador de carreraCon amortiguador de carga baja + perno de ajuste
- Sufijo para accidente cerebrovascularAmbos extremos