Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Accidente cerebrovascular400 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, indicación de 2 colores, PNP de 3 hilos, horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de guíaGuía básica - Estándar
- Conector de precableado de cable conductorLongitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines
- Número de interruptores automáticos2
- Tipo de tuberíaTuberías estándar
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- SerieMY1
- Tipo de ajustador de carreraIzquierda: sin unidad, derecha: con amortiguador de carga baja y perno de ajuste
- Sufijo para accidente cerebrovascularAmbos extremos