Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Accidente cerebrovascular600 mm
Detalles
- Cambio automáticoReed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de guíaGuía básica - Estándar
- Conector de precableado de cable conductor3 m
- Tipo de tuberíaTuberías estándar
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- SerieMY1
- Tipo de ajustador de carreraIzquierda: con amortiguador de alta carga y perno de ajuste, derecha: sin unidad
- Sufijo para accidente cerebrovascularUn extremo