Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Accidente cerebrovascular700 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de guíaGuía básica - Estándar
- Conector de precableado de cable conductor3 m
- Tipo de tuberíaTuberías estándar
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- SerieMY1
- Tipo de ajustador de carreraCon una unidad A y una unidad L cada una
- Sufijo para accidente cerebrovascularAmbos extremos