Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Accidente cerebrovascular400 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, Resistente al agua, 2 Cable, Horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de guíaGuía básica - Estándar
- Conector de precableado de cable conductor3 m
- Tipo de tuberíaTipo de tubería centralizada
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- SerieMY1
- Tipo de ajustador de carreraIzquierda: sin unidad, derecha: con amortiguador de carga baja y perno de ajuste
- Sufijo para accidente cerebrovascularAmbos extremos