Motion
MY1B32TN-700ASZ-M9PSDPC

SMC
MY1B32TN-700ASZ-M9PSDPC

MY1 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 32 mm
Artículo MI #10215306
No. Fabricante MY1B32TN-700ASZ-M9PSDPC
Precio734.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MY1B32TN-700ASZ-M9PSDPC

MY1 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 32 mm
Artículo MI #10215306
No. Fabricante MY1B32TN-700ASZ-M9PSDPC
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
Precio734.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    700 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de guía
    Guía básica - Estándar
  • Conector de precableado de cable conductor
    Longitud del cable de 0.5 m, conector de M12-4 pines
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Tipo de tubería
    Tuberías estándar
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Serie
    MY1
  • Tipo de ajustador de carrera
    Izquierda: con perno de ajuste, derecha: sin unidad
  • Sufijo para accidente cerebrovascular
    Un extremo

Descripción general

Descripción del fabricante
MY1B32TN-700ASZ-M9PSDPC CILINDRO SIN VARILLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo