Motion
MY1B40TFG-700Z-M9PMDPC

SMC CORP OF AMERICA
MY1B40TFG-700Z-M9PMDPC

MY1 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 40 mm
Artículo MI #10216185
No. Fabricante MY1B40TFG-700Z-M9PMDPC
Precio824.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MY1B40TFG-700Z-M9PMDPC

MY1 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 40 mm
Artículo MI #10216185
No. Fabricante MY1B40TFG-700Z-M9PMDPC
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
Precio824.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    700 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
  • País de origen
    JP
  • Tipo de guía
    Guía básica - Estándar
  • Conector de precableado de cable conductor
    Longitud del cable de 1.0 m, conector de M12-4 pines
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Tipo de tubería
    Tipo de tubería centralizada
  • Rosca de puerto estándar
    G
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Serie
    MY1
  • Tipo de ajustador de carrera
    Sin unidad de ajuste
  • Sufijo para accidente cerebrovascular
    Ambos extremos

Descripción general

Descripción del fabricante
MY1B40TFG-700Z-M9PMDPC CILINDRO SIN VARILLA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"