Motion
MY1B40TN-700A7AZ-M9PWSDPC

SMC
MY1B40TN-700A7AZ-M9PWSDPC

MY1 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 40 mm
Artículo MI #10216486
No. Fabricante MY1B40TN-700A7AZ-M9PWSDPC
Precio933.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MY1B40TN-700A7AZ-M9PWSDPC

MY1 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 40 mm
Artículo MI #10216486
No. Fabricante MY1B40TN-700A7AZ-M9PWSDPC
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
Precio933.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    700 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, indicación de 2 colores, PNP de 3 hilos, horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de guía
    Guía básica - Estándar
  • Conector de precableado de cable conductor
    Longitud del cable de 0.5 m, conector de M12-4 pines
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Tipo de tubería
    Tuberías estándar
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Serie
    MY1
  • Tipo de ajustador de carrera
    Con perno de ajuste
  • Sufijo para accidente cerebrovascular
    Ambos extremos

Descripción general

Descripción del fabricante
MY1B40TN-700A7AZ-M9PWSDPC SIN VARILLA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo