Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Accidente cerebrovascular900 mm
Detalles
- Cambio automáticoVarilla, CC Volt CC, Volt CA, Horizontal
- País de origenJP
- Tipo de guíaGuía básica - Estándar
- Conector de precableado de cable conductor3 m
- Tipo de tuberíaTuberías estándar
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- SerieMY1
- Tipo de ajustador de carreraCon amortiguador de alta carga + perno de ajuste
- Sufijo para accidente cerebrovascularAmbos extremos