Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Accidente cerebrovascular400 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, indicación de 2 colores, NPN de 3 hilos, horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de guíaGuía del seguidor de leva
- Conector de precableado de cable conductor5 m
- Número de interruptores automáticos2
- Tipo de tuberíaTipo de tubería centralizada
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- SerieMY1
- Tipo de ajustador de carreraIzquierda: con amortiguador de carga baja y perno de ajuste, derecha: sin unidad
- Sufijo para accidente cerebrovascularUn extremo